Beli Rumah Sekring Tancap di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EWIG Fuse
    Mulai

    Rp5.900

    EWIG Fuse
    atribut:
    • Size (mm): 10x38
  2. Philips Functional Downlight (Lampu Downlight)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    Philips Functional Downlight (Lampu Downlight)
    Deskripsi:
    Tampak menarik saat lampu menyala ataupun mati, Philips LED donwlight ini adalah produk yang sempurna untuk interior rumah Anda, menawarkan cahaya yang nyaman di mata.
    atribut:
    • Color: White
    • Color Rendering Index (CRI): 80
    • Especially Designed For: Functional
    • Lifetime Up to (hour): 15000
    • LED: Yes
    • Adjustable Lamp Head: No
    • Electric Socket: 220-240
    • Ip Code: IP20
    • Light Beam Angle (degree): 110
    • Material: Plastic
  3. TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
    • Handle Material: Rubber Cushion
    • Tip Type: Phillips (+)
  4. PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp549.900

    PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit
    Deskripsi:
    Galvanized steel core, PVC jacketed - Light style, highly flexibility and liquid-tightness - Water proof, corrosion resistant, sunlight resistant - For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -10 to +70
  5. PITHON Flexible Metal Conduit
    Mulai

    Rp419.900

    PITHON Flexible Metal Conduit
    Deskripsi:
    - Galvanized steel core- Highly flexibility and impact resistant- Corrosion resistant- For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
  6. Sanken Mesin Pengering
    Mulai

    Rp4.399.900

    Sanken Mesin Pengering
    Deskripsi:
    Sanken SFD-7500 Dryer Machine adalah mesin pengering terbaru dari Sanken yang berteknologi Jepang dan canggih. Memiliki kapasitas pengeringan hingga 7 kg cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Dilengkapi dengan fitur Anti Bed Bugs yang dapat menghasilkan temperatur tinggi sehingga dapat membasmi kutu. Ditambah dengan Multi Mode Drying yang mempermudah Anda saat mengeringkan pakaian berdasarkan jenis kain. Dengan pengaturan waktu hingga 24 jam, membuat Anda dapat menentukan sendiri saat pengeringan, pakaian tidak rusak, anti kusut, siap digunakan.
    atribut:
    • Top Panel Color: White
    • Top Cover Color: Glass+ White Door
    • Control Panel Color: White
    • Cabinet Body Color: White
    • Top Cover Type: Transparent
    • Body: Solid
    • Delay: Yes (0-3-6-9hours)
    • Dimensions (mm): 5950x5500x8400
    • Dry Capacity (kg): 7
    • Drying Alarm: Yes
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Input Power Drying (W): 2000
    • Packaging Dimensions (mm): 6650x5650x8900
    • Program Drying: Mix - Cotton - Synthetic - 1 Hr
    • Safety Key: Yes
    • Voltage (V): 220-240
  7. PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    Mulai

    Rp85.900

    PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    atribut:
    • Material: PP, PE, HDPE
    • Length (m): 45
  8. Non Brand Flexible Conduit (FMC/FNC)
    Mulai

    Rp679.900

    Non Brand Flexible Conduit (FMC/FNC)
    Deskripsi:
    This flexible metal conduit (FMC) has a reduced wall, making it lightweight. It's often used for making motor connections. It also offers crush resistance to protect wire and cable. This conduit is flexible to route and support wire and cable in tight spaces.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121202
    • Color: Gray
    • Conduit Type: Reduced Wall
    • Finish: Galvanized
    • Flexibility: Flexible
    • Material: Aluminium
    • Standards: CSA 69271; Federal Specification AA-5810 Type II; R14147; UL 1479
  9. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    95% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
Daftar Harga Rumah Sekring Tancap Terbaru November 2026
EWIG FuseRp5.900
Philips Functional Downlight (Lampu Downlight)Rp67.900
TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)Rp31.900
PITHON PVC Coated Flexible Metal ConduitRp549.900
PITHON Flexible Metal ConduitRp419.900
Sanken Mesin PengeringRp4.399.900
PITHON Corrugated Flexible Conduit PVCRp85.900
Non Brand Flexible Conduit (FMC/FNC)Rp679.900
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp32.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)